

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.00 | - |
4+ | CHF 108.50 | 13.89% |
10+ | CHF 94.80 | 24.76% |
20+ | CHF 84.70 | 32.78% |
30+ | CHF 79.00 | 37.30% |
50+ | CHF 77.00 | 38.89% |
100+ | CHF 74.30 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |