

CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.40 | - |
4+ | CHF 43.50 | 13.69% |
10+ | CHF 38.10 | 24.40% |
20+ | CHF 34.00 | 32.54% |
30+ | CHF 31.80 | 36.90% |
50+ | CHF 30.90 | 38.69% |
100+ | CHF 29.80 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |