

CHF 923.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 998.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 923.50 | - |
4+ | CHF 803.50 | 12.99% |
10+ | CHF 704.50 | 23.71% |
20+ | CHF 642.00 | 30.48% |
30+ | CHF 599.50 | 35.08% |
50+ | CHF 584.00 | 36.76% |
100+ | CHF 563.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |