

CHF 929.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'004.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 929.00 | - |
4+ | CHF 803.50 | 13.51% |
10+ | CHF 704.50 | 24.17% |
20+ | CHF 672.50 | 27.61% |
30+ | CHF 627.50 | 32.45% |
50+ | CHF 611.50 | 34.18% |
100+ | CHF 602.00 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |