

CHF 753.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 813.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 753.00 | - |
4+ | CHF 669.00 | 11.16% |
10+ | CHF 587.00 | 22.05% |
20+ | CHF 530.50 | 29.55% |
30+ | CHF 495.50 | 34.20% |
50+ | CHF 482.50 | 35.92% |
100+ | CHF 470.00 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |