

CHF 413.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 413.00 | - |
4+ | CHF 354.00 | 14.29% |
10+ | CHF 310.50 | 24.82% |
20+ | CHF 277.50 | 32.81% |
30+ | CHF 259.00 | 37.29% |
50+ | CHF 252.00 | 38.98% |
100+ | CHF 244.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |