

CHF 369.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 369.50 | - |
4+ | CHF 319.00 | 13.67% |
10+ | CHF 280.00 | 24.22% |
20+ | CHF 249.00 | 32.61% |
30+ | CHF 232.00 | 37.21% |
50+ | CHF 226.00 | 38.84% |
100+ | CHF 219.00 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |