

CHF 878.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 878.50 | - |
4+ | CHF 761.50 | 13.32% |
10+ | CHF 667.50 | 24.02% |
20+ | CHF 637.50 | 27.43% |
30+ | CHF 595.00 | 32.27% |
50+ | CHF 579.50 | 34.04% |
100+ | CHF 569.50 | 35.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |