

CHF 831.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 898.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 831.50 | - |
4+ | CHF 723.50 | 12.99% |
10+ | CHF 634.00 | 23.75% |
20+ | CHF 578.50 | 30.43% |
30+ | CHF 540.00 | 35.06% |
50+ | CHF 526.00 | 36.74% |
100+ | CHF 508.00 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |