

CHF 348.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 376.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 348.50 | - |
4+ | CHF 300.00 | 13.92% |
10+ | CHF 263.00 | 24.53% |
20+ | CHF 234.50 | 32.71% |
30+ | CHF 219.00 | 37.16% |
50+ | CHF 213.00 | 38.88% |
100+ | CHF 205.50 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |