

CHF 385.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 416.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 385.50 | - |
4+ | CHF 331.50 | 14.01% |
10+ | CHF 290.50 | 24.64% |
20+ | CHF 260.00 | 32.56% |
30+ | CHF 242.50 | 37.09% |
50+ | CHF 236.50 | 38.65% |
100+ | CHF 227.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.37 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 243 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |