

CHF 784.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 848.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 784.50 | - |
4+ | CHF 681.50 | 13.13% |
10+ | CHF 597.50 | 23.84% |
20+ | CHF 545.00 | 30.53% |
30+ | CHF 508.50 | 35.18% |
50+ | CHF 495.50 | 36.84% |
100+ | CHF 478.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |