

CHF 263.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 263.50 | - |
4+ | CHF 227.00 | 13.85% |
10+ | CHF 199.00 | 24.48% |
20+ | CHF 177.00 | 32.83% |
30+ | CHF 165.50 | 37.19% |
50+ | CHF 161.00 | 38.90% |
100+ | CHF 156.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |