

CHF 594.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 642.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 594.50 | - |
4+ | CHF 510.50 | 14.13% |
10+ | CHF 448.00 | 24.64% |
20+ | CHF 400.00 | 32.72% |
30+ | CHF 373.50 | 37.17% |
50+ | CHF 363.50 | 38.86% |
100+ | CHF 351.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |