

CHF 479.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 518.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 479.50 | - |
4+ | CHF 411.50 | 14.18% |
10+ | CHF 360.50 | 24.82% |
20+ | CHF 323.50 | 32.53% |
30+ | CHF 302.00 | 37.02% |
50+ | CHF 294.00 | 38.69% |
100+ | CHF 283.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |