

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.10 | - |
4+ | CHF 39.60 | 14.10% |
10+ | CHF 34.70 | 24.73% |
20+ | CHF 30.90 | 32.97% |
30+ | CHF 28.90 | 37.31% |
50+ | CHF 28.20 | 38.83% |
100+ | CHF 27.20 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R9 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |