

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
4+ | CHF 27.60 | 14.02% |
10+ | CHF 24.20 | 24.61% |
20+ | CHF 21.60 | 32.71% |
30+ | CHF 20.10 | 37.38% |
50+ | CHF 19.60 | 38.94% |
100+ | CHF 19.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.42 mm |
Schnurdicke | 1.52 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 003 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |