

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.40 | - |
4+ | CHF 28.60 | 14.37% |
10+ | CHF 25.10 | 24.85% |
20+ | CHF 22.60 | 32.34% |
30+ | CHF 21.00 | 37.13% |
50+ | CHF 20.50 | 38.62% |
100+ | CHF 19.70 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 0.74 mm |
Schnurdicke | 1.02 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 001 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |