CHF 2'640.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'853.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'640.00 | - |
4+ | CHF 2'392.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'374.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'356.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'338.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'303.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'285.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |