CHF 1'809.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'955.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'809.00 | - |
4+ | CHF 1'640.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'627.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'615.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'602.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'578.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'566.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |