KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 9100 AS568-BS1806-ISO3601-361 151,77x5,33mm

  • ERIKS:11954245
Image 1
Kalrez 9100 ist eine amberfarbene, russfreie Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen in der Photovoltaik entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Damit ist dieser Werkstoff hervorragend für trocken-chemische Prozesse und Plasmaanwendungen geeignet. Sehr geringe Gewichtsverluste und extrem niedrige Partikelgenerierungen in Fluor-basiertem Plasma (NF3, F2) zeichnen diesen Compound aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 958.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'036.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 958.50

-

4+

CHF 852.00

11.11%

10+

CHF 747.00

22.07%

20+

CHF 696.50

27.33%

30+

CHF 650.00

32.19%

50+

CHF 633.00

33.96%

100+

CHF 621.00

35.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
151.77 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
361
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Amber/Bernstein (lichtdurchlässig)
Härte
70
Compound
9100
Temperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Härte nominal
70
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns