CHF 857.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 926.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 857.50 | - |
4+ | CHF 763.50 | 10.96% |
10+ | CHF 669.00 | 21.98% |
20+ | CHF 615.00 | 28.28% |
30+ | CHF 574.00 | 33.06% |
50+ | CHF 559.00 | 34.81% |
100+ | CHF 547.50 | 36.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |