CHF 697.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 753.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 697.00 | - |
4+ | CHF 618.50 | 11.26% |
10+ | CHF 542.50 | 22.17% |
20+ | CHF 491.00 | 29.56% |
30+ | CHF 458.00 | 34.29% |
50+ | CHF 446.50 | 35.94% |
100+ | CHF 434.50 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |