Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 9100 AS568-BS1806-ISO3601-347 NF-R50 107,32x5,33mm

  • ERIKS:11535404
Image 1
Kalrez 9100 ist eine amberfarbene, russfreie Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen in der Photovoltaik entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Damit ist dieser Werkstoff hervorragend für trocken-chemische Prozesse und Plasmaanwendungen geeignet. Sehr geringe Gewichtsverluste und extrem niedrige Partikelgenerierungen in Fluor-basiertem Plasma (NF3, F2) zeichnen diesen Compound aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 727.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 673.00

-

4+

CHF 598.00

11.14%

10+

CHF 524.00

22.14%

20+

CHF 473.50

29.64%

30+

CHF 442.00

34.32%

50+

CHF 430.50

36.03%

100+

CHF 420.00

37.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
107.32 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
347
Maß nach French R
NF-R50
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Amber/Bernstein (lichtdurchlässig)
Härte
70
Compound
9100
Temperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Härte nominal
70
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns