

CHF 533.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 576.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 533.50 | - |
4+ | CHF 474.00 | 11.15% |
10+ | CHF 415.50 | 22.12% |
20+ | CHF 376.00 | 29.52% |
30+ | CHF 351.00 | 34.21% |
50+ | CHF 342.00 | 35.90% |
100+ | CHF 333.50 | 37.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |