

CHF 481.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 519.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 481.00 | - |
4+ | CHF 415.00 | 13.72% |
10+ | CHF 364.00 | 24.32% |
20+ | CHF 325.00 | 32.43% |
30+ | CHF 303.50 | 36.90% |
50+ | CHF 295.50 | 38.57% |
100+ | CHF 285.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Maß nach French R | NF-R40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |