CHF 430.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 430.50 | - |
4+ | CHF 369.50 | 14.17% |
10+ | CHF 324.00 | 24.74% |
20+ | CHF 290.00 | 32.64% |
30+ | CHF 271.00 | 37.05% |
50+ | CHF 264.00 | 38.68% |
100+ | CHF 254.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |