CHF 275.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 275.50 | - |
4+ | CHF 237.00 | 13.97% |
10+ | CHF 208.00 | 24.50% |
20+ | CHF 186.50 | 32.30% |
30+ | CHF 174.00 | 36.84% |
50+ | CHF 169.50 | 38.48% |
100+ | CHF 163.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.64 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maß nach French R | NF-R29 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |