

CHF 905.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 978.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 905.50 | - |
4+ | CHF 821.00 | 9.33% |
10+ | CHF 814.50 | 10.05% |
20+ | CHF 808.00 | 10.77% |
30+ | CHF 802.00 | 11.43% |
50+ | CHF 790.00 | 12.76% |
100+ | CHF 784.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |