CHF 742.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 802.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 742.50 | - |
4+ | CHF 673.00 | 9.36% |
10+ | CHF 667.50 | 10.10% |
20+ | CHF 662.50 | 10.77% |
30+ | CHF 657.50 | 11.45% |
50+ | CHF 647.50 | 12.79% |
100+ | CHF 643.50 | 13.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |