CHF 702.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 758.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 702.00 | - |
4+ | CHF 636.00 | 9.40% |
10+ | CHF 631.00 | 10.11% |
20+ | CHF 626.50 | 10.75% |
30+ | CHF 621.50 | 11.47% |
50+ | CHF 612.00 | 12.82% |
100+ | CHF 609.50 | 13.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |