CHF 605.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 654.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 605.00 | - |
4+ | CHF 516.00 | 14.71% |
10+ | CHF 452.50 | 25.21% |
20+ | CHF 416.00 | 31.24% |
30+ | CHF 388.50 | 35.79% |
50+ | CHF 378.00 | 37.52% |
100+ | CHF 370.00 | 38.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |