CHF 542.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 585.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 542.00 | - |
4+ | CHF 463.50 | 14.48% |
10+ | CHF 406.50 | 25.00% |
20+ | CHF 368.50 | 32.01% |
30+ | CHF 343.50 | 36.62% |
50+ | CHF 335.00 | 38.19% |
100+ | CHF 326.00 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |