CHF 408.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 408.00 | - |
4+ | CHF 350.50 | 14.09% |
10+ | CHF 307.50 | 24.63% |
20+ | CHF 274.00 | 32.84% |
30+ | CHF 256.00 | 37.25% |
50+ | CHF 249.50 | 38.85% |
100+ | CHF 241.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |