CHF 390.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 390.50 | - |
4+ | CHF 335.00 | 14.21% |
10+ | CHF 293.50 | 24.84% |
20+ | CHF 263.00 | 32.65% |
30+ | CHF 245.50 | 37.13% |
50+ | CHF 239.00 | 38.80% |
100+ | CHF 230.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |