CHF 74.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.30 | - |
4+ | CHF 63.90 | 14.00% |
10+ | CHF 55.90 | 24.76% |
20+ | CHF 50.10 | 32.57% |
30+ | CHF 46.70 | 37.15% |
50+ | CHF 45.50 | 38.76% |
100+ | CHF 43.90 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |