

CHF 93.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.60 | - |
4+ | CHF 80.50 | 14.00% |
10+ | CHF 70.70 | 24.47% |
20+ | CHF 63.20 | 32.48% |
30+ | CHF 59.00 | 36.97% |
50+ | CHF 57.40 | 38.68% |
100+ | CHF 55.40 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |