

CHF 74.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.80 | - |
4+ | CHF 64.40 | 13.90% |
10+ | CHF 56.40 | 24.60% |
20+ | CHF 50.40 | 32.62% |
30+ | CHF 47.00 | 37.17% |
50+ | CHF 45.80 | 38.77% |
100+ | CHF 44.20 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |