KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 9100 AS568-BS1806-ISO3601-122 28,24x2,62mm

  • ERIKS:11478660
Image 1
Kalrez 9100 ist eine amberfarbene, russfreie Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen in der Photovoltaik entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Damit ist dieser Werkstoff hervorragend für trocken-chemische Prozesse und Plasmaanwendungen geeignet. Sehr geringe Gewichtsverluste und extrem niedrige Partikelgenerierungen in Fluor-basiertem Plasma (NF3, F2) zeichnen diesen Compound aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.10

-

4+

CHF 61.00

14.21%

10+

CHF 53.60

24.61%

20+

CHF 47.90

32.63%

30+

CHF 44.70

37.13%

50+

CHF 43.50

38.82%

100+

CHF 42.00

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
28.24 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
122
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Amber/Bernstein (lichtdurchlässig)
Härte
70
Compound
9100
Temperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Härte nominal
70
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns