CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.80 | - |
4+ | CHF 57.60 | 13.77% |
10+ | CHF 50.50 | 24.40% |
20+ | CHF 45.00 | 32.63% |
30+ | CHF 42.00 | 37.13% |
50+ | CHF 40.90 | 38.77% |
100+ | CHF 39.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |