

CHF 308.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 308.00 | - |
4+ | CHF 265.00 | 13.96% |
10+ | CHF 232.50 | 24.51% |
20+ | CHF 207.50 | 32.63% |
30+ | CHF 193.50 | 37.18% |
50+ | CHF 188.50 | 38.80% |
100+ | CHF 182.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |