

CHF 647.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 699.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 647.00 | - |
4+ | CHF 555.00 | 14.22% |
10+ | CHF 486.50 | 24.81% |
20+ | CHF 435.00 | 32.77% |
30+ | CHF 406.00 | 37.25% |
50+ | CHF 395.50 | 38.87% |
100+ | CHF 382.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |