

CHF 309.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 309.50 | - |
4+ | CHF 266.50 | 13.89% |
10+ | CHF 234.00 | 24.39% |
20+ | CHF 209.00 | 32.47% |
30+ | CHF 195.00 | 37.00% |
50+ | CHF 190.00 | 38.61% |
100+ | CHF 183.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |