

CHF 674.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 674.00 | - |
4+ | CHF 587.00 | 12.91% |
10+ | CHF 514.50 | 23.66% |
20+ | CHF 468.50 | 30.49% |
30+ | CHF 437.50 | 35.09% |
50+ | CHF 426.00 | 36.80% |
100+ | CHF 411.50 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |