

CHF 512.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 554.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 512.50 | - |
4+ | CHF 441.00 | 13.95% |
10+ | CHF 386.50 | 24.59% |
20+ | CHF 345.00 | 32.68% |
30+ | CHF 322.00 | 37.17% |
50+ | CHF 314.00 | 38.73% |
100+ | CHF 303.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |