

CHF 414.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 447.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 414.00 | - |
4+ | CHF 355.50 | 14.13% |
10+ | CHF 311.50 | 24.76% |
20+ | CHF 278.50 | 32.73% |
30+ | CHF 260.00 | 37.20% |
50+ | CHF 253.50 | 38.77% |
100+ | CHF 244.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |