

CHF 382.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 413.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 382.50 | - |
4+ | CHF 328.50 | 14.12% |
10+ | CHF 288.00 | 24.71% |
20+ | CHF 257.00 | 32.81% |
30+ | CHF 239.50 | 37.39% |
50+ | CHF 233.50 | 38.95% |
100+ | CHF 226.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |