

CHF 558.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 558.50 | - |
4+ | CHF 496.50 | 11.10% |
10+ | CHF 435.50 | 22.02% |
20+ | CHF 393.00 | 29.63% |
30+ | CHF 367.00 | 34.29% |
50+ | CHF 357.50 | 35.99% |
100+ | CHF 348.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |