

CHF 655.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 708.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 655.00 | - |
4+ | CHF 569.50 | 13.05% |
10+ | CHF 499.00 | 23.82% |
20+ | CHF 455.50 | 30.46% |
30+ | CHF 425.00 | 35.11% |
50+ | CHF 414.00 | 36.79% |
100+ | CHF 399.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |