

CHF 498.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 498.00 | - |
4+ | CHF 428.50 | 13.96% |
10+ | CHF 375.50 | 24.60% |
20+ | CHF 335.00 | 32.73% |
30+ | CHF 313.00 | 37.15% |
50+ | CHF 304.50 | 38.86% |
100+ | CHF 294.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 65 |
Compound | 8575 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |